Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce nouveau distributeur rotatif est parfait pour n’importe quelle table de buffet, ou mieux encore une crème glacée ou boutique d’yogourt. Il peut être utilisé avec des tasses de céréales petit ou pour diffuser des tasses d’yogourt. Simplement ajouter ce qui vous convient et impressionnez vos invités avec cette 360° oscillant distributeur modern.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 16-3/4 po (42,55 cm)
Détails du produit
- Marque Cal-Mil
- Description Distributeur de céréales
- Matériau Acrylique
- Capacité (12) 4-1/2 » DIa. Tasses gal
- Numéro de référence du fabricant 1539-12
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1539-12 renouvelable coupe / distributeur de céréales 10" W x 10 H « D x 16-3/4"
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit