Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette station de condiment de bambou est la réponse que vous cherchiez. Avec beaucoup de place pour les thés, sucres, ou autres paquets en face ainsi que deux sections médianes plus grandes, cette station est optimale pour ceux qui recherchent un moyen d’égayer un affichage. Caractéristiques du produit : Eco Friendly.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 10
- Marque Cal-Mil
- Description Station de condiment
- Matériau Bambou
- Numéro de référence du fabricant 2019-60
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 2019-60 bambou Condiment Station 15" W x 4-3/4 « D x 19-3/4" H
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit