Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Krowne Royal série Space Saver prérinçage Assemblée avec le module robinet avec bec verseur 6"
- Applique murale
- 8" centres
- Printemps d’Action Flexible col de cygne
- 22-1/2" haute w / 8" surplomb
- 15" tuyau
- 11" riser
- 1/2" NPT femelle entrées
- NSF et CSA conforme
- Faible teneur en plomb conforme - Conforme aux normes CALIFORNIA AB-1953 et Vermont S152
Poids &Dimensions
- Portée du bec verseur 6 in (15,24 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Gallons par minute 1,2 gal/min (4,54 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Krowne
- Emplacement de montage Support mural
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 18-706 L
- Style de poignée Paddle
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Krowne 18-706L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 6" bec, Wall Mount Low Lead
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires