Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
172 résultats

Vue

Bec en col de cygne de {[3]} po à installation sur plateforme centre de 4 po Krowne 15-301L - Série Royal 

 

215,95 $

 

 

Assemblée prérinçage T & S laiton B-2250, 44" W / 24" Riser

 

365,95 $

 

 

Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po
Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po

Article nº : WBB2169952

Pas encore évalué

 

129,95 $

 

 

T & S laiton B-0231 pivotant robinet w/12 "Swing buse

 

275,95 $

 

 

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

 

459,95 $

 

 

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

 

129,95 $

 

 

T & S laiton B-1141 Workboard pont monté robinet W / 4" centres & 133 X Swing col de cygne

 

209,95 $

 

 

Equiper par T-S 5AFL12 12" Add-On Faucet pour pre-Rinse Unit
Equiper par T-S 5AFL12 12" Add-On Faucet pour pre-Rinse Unit

Article nº : WBB344697

Pas encore évalué

 

145,95 $

 

 

Krowne 12-802L - série commerciale 8" Centre fixation murale robinet, 8-1/2" col de cygne

 

165,95 $

 

 

Krowne 13-223L - Commercial Wok gamme robinet avec bec verseur 14"
Krowne 13-223L - Commercial Wok gamme robinet avec bec verseur 14"

Article nº : WBB2169656

Pas encore évalué

 

72,95 $

 

 

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

 

139,95 $

 

 

Robinet mural à centre de 8 po  Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po

 

299,95 $

 

 

Krowne 17-312WL - série Royal bras solides prérinçage
Krowne 17-312WL - série Royal bras solides prérinçage

Article nº : WBB2169652

Pas encore évalué

 

595,00 $

 

 

Krowne 12-818L - argent série 8" Centre fixation murale robinet, 18" articulé bec

 

225,95 $

 

 

Krowne 19-108L - 8" Centre Wall Mount utilitaire Spray
Krowne 19-108L - 8" Centre Wall Mount utilitaire Spray

Article nº : WBB2169719

Pas encore évalué

 

769,00 $

 

 

Krowne 18-708L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 8" bec, Wall Mount Low Lead

 

869,00 $

 

 

T-S Brass B-7232-01Open Hose Reel W/ 35' Hose, Epoxy Coated Steel
T-S Brass B-7232-01Open Hose Reel W/ 35' Hose, Epoxy Coated Steel

Article nº : WBB548818

Pas encore évalué

 

1 569,00 $

 

 

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Article nº : WBB2169839

Pas encore évalué

 

619,00 $

 

 

Robinet mural de série commerciale Krowne 12-806L, centre 8 po, bec de 6 po

 

135,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant