Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
T&S Brass

Référence :WBB548782

Référence fabricant : B-0133-ADF12-B

Unité de pré-rinçage T&S Brass B-0133-ADF12-B « Easyinstall » avec support mural et robinet supplémentaire

Description du produit
Caractéristiques :
  • Robinet mural central de 8 (203 mm) (réf. 002832-40) avec système d'installation « Pop and Lock » pour la colonne montante
  • 35-1/2 (902 mm) de hauteur
  • Vanne de pulvérisation B-0107
  • Portée de 15 (381 mm)
  • Dégagement de 8-1/4 (210 mm)
  • Entrées à bride excentrique femelle 1/2 NPT (00AA)
  • Tige de 18 (457 mm) (000369-40)
  • Tuyau flexible en acier inoxydable B-0044-H
PRIX
$1,059.00

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur38-9/16 po
Raccord d'entrée2 po
Centres8 po
Longueur du tuyau44 po
Hauteur de la colonne montante18
Portée du bec verseur12 po
Hauteur du bec verseur9-1/8 po
Dimensions du support mural6 po

Détails du produit

CouleurArgent
gallons par minute1.42 gal/min
Litres par minute5.38 LPM
Emplacement de montageCrédence
MatériauLaiton
Type de raccordementFNPT
Quantité par emballage1
Référence fabricantB-0133-ADF12-B
Trous pour robinetterie1
Style de poignéeTrois leviers avec pulvérisateur
MarqueT&S Brass

Conformité et certifications

Conforme à l'ADANon