Caractéristiques :
- Robinet d'appoint avec buse pivotante à 12 positions
- Cartouches en céramique
Poids et dimensions
| Hauteur | 34-1/2 po |
| Raccord d'entrée | 2 po |
| Centres | 8 po |
| Longueur du tuyau | 20 po |
| Hauteur de la colonne montante | 26 |
| Portée du bec verseur | 12 po |
| Dimensions du support mural | 6 (2) dans |
Détails du produit
| Couleur | Argent |
| gallons par minute | 1.42 gal/min |
| Emplacement de montage | Mur |
| Matériau | Laiton |
| Type de raccordement | FNPT |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 2466 |
| Trous pour robinetterie | 2 |
| Style de poignée | Lame de poignet avec levier et pulvérisateur |
| Marque | T&S Brass |
Conformité et certifications
| Conforme à l'ADA | Non |