Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- 8"(203mm) robinet à montage mural Centre
- 46-13/16"(1188mm) de haut
- porte-à-faux 14"(356mm)
- 18"(457mm) modèle de colonne montante (00369-40)
- Tuyau PVC B-0044-R
- Buse B-0107
- B-0109-01-mural
- 1/2" NPT femelle excentrique à bride entrées (00AA)
- Robinet de l’Add-on avec 14" swing buse (B-0158)
- EPAct 2005 conforme
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 38-9/16 po (97,95 cm)
- Centres Adj. 7-3/4 - 8-1/4 po
- Hauteur de la colonne montante 18
- Hauteur du bec verseur 10-1/16 po (25,56 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion FNPT
- Litres par minute 5,38 L/MIN
- Gallons par minute 1,42 gal/min (5,38 l)
- Trous du robinet 2
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant B-2187
- Style de poignée Trois leviers W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Projet de loi
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un excellent produit dans tous les sens. C’est un beau produit tout en étant fonctionnelle. La finition chromée est parfaite !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 320,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
619,00 $
comparer les élémentsUnité de pré-rinçage T & S laiton B-2187 avec robinet à montage mural
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires