Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Zurn prérinçage robinet avec un joug de mélange et de vérification s’arrête - Sans plomb

Zurn prérinçage robinet avec un joug de mélange et de cocher arrêts - sans plomb

Article nº : WBB528132

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 809,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

T & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44" W / support mural

T & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44" W / support mural

Assemblée prérinçage T & S laiton B-2250, 44" W / 24" Riser

Assemblée prérinçage T & S laiton B-2250, 44" W / 24" Riser

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Chrome poli plaqué platine montée prérinçage robinet avec cambrion intégrante, cartouches de disque en céramique quart de tour, un mélange yoke avec 1/2" cocher arrêt criques et 2-1/2" [64 mm] anti-vandalisme poignées métalliques codés par couleur. Unité est fournie avec un un 24 610"[36mm] contremarche, « [914mm] inox ressort flexible, une fermeture automatique GPM 1,6 à 60 lb/po2 (4,7 L/min @ 400 kPa) soupape de pré-rinçage tenu dans la main avec un isotherme 6" poignée [152 mm], une pince ouverte séjour, une tête de pulvérisation de pare-chocs protecteurs, un support de tube et un crochet flexible.

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 1/3 en
  • Hauteur 20-3/8 po (51,75 cm)
  • Hauteur de la colonne montante 24
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)
  • Hauteur du bec verseur 20-3/9 po (51,65 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Pont
  • Litres par minute 9,84 L/MIN
  • Gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Zurn
  • Matériau Mouler le laiton
  • Numéro de référence du fabricant Z826X1-XL
  • Couleur Argent
  • Style de poignée Robinet de levier W/pulvérisation

Conformité et certifications

  • ADA conforme Non
  • Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Zurn prérinçage robinet avec un joug de mélange et de vérification s’arrête - Sans plomb

Zurn prérinçage robinet avec un joug de mélange et de cocher arrêts - sans plomb

Article nº : WBB528132