23,75 $ ch.
Prix: 142,50 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Récipient de stockage des aliments, 4,5 qt., GN 1/4, 10-1/2 « L x 6-3/8"L x 6 « H taille, colorclip® codé, indicateurs de capacité, étiquette permanente, plage de température de -40 ° F à 203 ° F, lave-vaisselle, polypropylène, transparent. Comprend un couvercle étanche en polyéthylène. NSF certifié HACCP conforme, sans BPA.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Taille 1/4
- Poids 0,99 lbs (.45 kg)
Détails du produit
- Description W/couvercle de récipient hermétique alimentaire
- Capacité 4,5 qt.
- Quantité par paquet 6
- Marque Araven
- Lavable au lave-vaisselle Oui
- Matériau Conteneur : Polypropylène/couvercle : faible densité polyéthylène)
- Température -40° F à 203° F
- Numéro de référence du fabricant 03028
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 12 mois
Conformité et certifications
- Certifications Certifié NSF
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 10-1/2 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit