Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Pan de Bus est équipé de poignées positive et des bords arrondis pour une manipulation aisée. Ces casseroles profondes et durables ne s’affaissent quand chargé et sont sans danger au lave-vaisselle. Casseroles de bus résistera à des températures allant de - 30° to + 300° F. Finition blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4-1/2 lbs
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Plateau de MFG
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant 3300085269FS
- Plage de température -30 à +300 °F
- Forme Rectangulaire
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moulé en fibre de verre Toteline imbrication boîte Bus Pan-330008 21 "L x 15 » W x 5 « H, blanc
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires