Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour le rangement mobile dans la cuisine. La conception avancée de couvercle de super plasque, il est facile de ramasser les ingrédients sans enlever toute la couverture. Clair, voir à travers le couvercle avant en plastique, il est simple d'identifier les ingrédients tout en gardant les aliments plus frais plus longtemps. Poignée de scoop conçue pour rester hors des aliments pour empêcher la contamination. Ce bac est nSF énumérés
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque WINCO
- Description L’ingrédient mobile Bin w/couvercle
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant IB-21
- Capacité 21 gal. gal (79,49 l)
- Couleur Blanc
- Roulettes 3 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WinCo® Mobile Ingredient Bin W / Couvercle, 29 « L x 13"L x 28"H, Blanc
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit