Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bac blanc en option pour Winholt® Triple Ingredient Bin Cart. Les bacs en plastique lourds sont construits en polyéthylène hygiénique sans couture, une seule pièce. Sera pas écaille, corroder ou rouille. Idées hauteur, s’adapte commodément sous les tables de travail en économisant un espace précieux. Capacité totale par bin est 55 lbs de farine ou de sucre 75 lb. Bacs et couvercles (vendus séparément) sont interchangeables avec d’autres marques.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Longueur 14-5/8 po (37,15 cm)
- Capacité de poids Farine : 55 lb
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Bac en option
- Capacité 7 ou 9 gal.
- Type L’ingrédient Bin Cart
- Quantité par paquet 1
- Marque Winholt
- Matériau Polyéthylène
- Style Bac blanc
- Numéro de référence du fabricant 148BIN-WH
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Winhold® Aluminium Triple Ingredient Bin Cart W / Bins, 31-1/2 « L x 17 « W x 28-3 / 4 « H, Argent
Article nº : B1646660
Pas encore évalué
779,00 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 19-1/4"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56185
Pas encore évalué
347,95 $
Bac à ingrédients Winhold®, 14-5/8"L x 9-1/4"L x 23-1/4"H, Blanc
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires