Prix : 441,95 $
Les clients ont également été consultés
Nexel pan grille est fabriqué en aluminium pour une résistance longue durée de durabilité et à la corrosion. Racks fournissent accès plateau ergonomique, de transport et de stockage pour le traitement des plantes, boulangeries, restaurants, hôpitaux, buffets et plus encore. Roulettes pivotantes permettent le transport, de maniabilité et de mobilité de l’unité pratique. Stocke les plaques standard 18 "x 26". Facile à assembler. Knock Down Pan Rack est le style de fin de charge. La capacité du plateau est de 20 - casseroles vendues séparément. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Espace Runner 3 in (7,62 cm)
- Espacement des étagères 3 in (7,62 cm)
- Taille de casserole 18 po x 26 po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
Détails du produit
- Type de charge Fin de charge
- Assemblage requis Oui
- Description Économie de Pan Rack
- Type Aluminium
- Marque Nexel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant PR2126
- Caster Type Polyuréthanne
- Type de roue Polyuréthane, pivotant 4
- Couleur Argent
- Capacité panoramique 20
- Roulettes 5 po
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié NSF
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Y at-il un couvercle avec fermetures éclair qui cadrerait cela ?
Question posée par : Erin, 28, 2024 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 18, 2019
Bonjour Erin, malheureusement une couverture n’est pas disponible pour cet appareil. Merci.
-
-
Cela vient-il avec casseroles ?
Question posée par : Meghan, 14, 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, malheureusement casseroles ne sont pas inclus dans le panier. To order pans please see the link: https://www.globalindustrial.com/p/foodservice/cookware/bakeware/nexel-bun-pan-full-size-18-w-x-26-d-18-ga-aluminum-wire-reinforced-edge?presentType=98&trackCatKey=0&trackPrimKey=0&trackType=4&webCatKey=0. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 19-1/4"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56185
Pas encore évalué
347,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Winholt ADE1820B/KDA Pan Rack, économie, Knock Down, fin de chargement
Article nº : B237070
Expédition en un jour ouvrable
569,00 $
comparer les élémentsSupport à plaques de pâtisserie Nexel® PR2126, économique, assemblable, chargement par les extrémités, aluminium
441,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires