Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Thermomètre de four haute température CDN ProAccurate®

Thermomètre de four haute température CDN ProAccurate®

Article nº : WBB230550

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 7

Prix : 10,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN

Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN

WINCO TMT-GS2 Dial Grill Surface thermomètre avec Clip - Qté par paquet : 12

WINCO TMT-GS2 Dial Grill Surface thermomètre avec Clip, qté par paquet : 12

Thermomètre de four WINCO TMT-OV2 Dial avec Base et crochet - Qté par paquet : 24

Thermomètre de four WINCO TMT-OV2 Dial avec Base et crochet, qté par paquet : 24

San Jamar KK403 - Klever Kutter Box Cutter, NSF, rouge, Pack 3

Couteau à lame rétractable Klever Kutter San Jamar KK403, Red, NSF, paquet de 3

Cette caractéristiques thermomètre de four CDN POT750 haute chaleur un. 75" cadran pour faciliter la lecture. C’est 304 boîtier en acier inoxydable et laboratoire flass sont résistants à la chaleur et allant au four. Montable par découpage de la grille du four. Plage de température est 100 750° F/50 et 400° C. Fini en acier inoxydable.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)

Détails du produit

  • Description Thermomètre à four vif Proaccurate®, 304 boîtier en acier inoxydable
  • Plage de température 100 - 750 °C
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CDN
  • Matériau Inox - plastique ABS
  • Température maximale 750 ° C
  • Numéro de référence du fabricant POT750X (POT10X)
  • Couleur Argent
  • Recalibrable Non
  • Température mine 100 ° C

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

7 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Thermomètre de four haute température CDN ProAccurate®

Thermomètre de four haute température CDN ProAccurate®

Article nº : WBB230550