Quantité minimale: 2
Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce thermomètre de sonde DTP392 CDN est idéal pour rôtir ou griller, bonbons, faire et la friture profonde. Activer l’alerte de température pour les températures de cuisson sécuritaires USDA. Caractéristiques audio / visuel de progrès alerte, double affichage avec gros chiffres, coulissant Sélecteur de mode, guide de température et clip réglable en inox. Plage de température est 32 392° F/0 200° c. Finition blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
- Description Thermomètre à sonde
- Quantité par paquet 1
- Marque CDN
- Matériau Inox - plastique ABS
- Température maximale 392 ° C
- Numéro de référence du fabricant DTP392
- Couleur Blanc
- Recalibrable Non
- Température mine 32 ° C
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® 8 » Fry Pan Steelcoat X3 Avec Trivent Plain Handle, qté par paquet : 6
Article nº : B208298
Pas encore évalué
317,70 $
Thermomètre à sonde CDN
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires