Prix : 8 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de glaçons pour le modèle étage a environ 180 lb capacité de stockage glace avec poussoir de distribution conçu. Distributeurs ont des zones de distribution d’empreintes digitales à l’épreuve et peuvent accueillir n’importe quel seau à glace taille. Dispense de ¼ lb de glace cube par seconde, permet un accès pour un nettoyage facile et assurer le stockage de glace maximum dans un minimum d’espace. Accepte 30" large modèles ICE Series™ ou machines à glaçons Cube, 115v/60/1-ph, 2,1 ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Tension 115 V
- Type de glaçon Cube
- Type de distributeur Bouton poussoir
- Ampérage 2,1 A
- Phase 1
- Type Glace & distributeur d’eau
- Capacité de stockage 180 lbs (81,82 kg)
- Marque Ice-O-Matic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Style Modèle de plancher
- Numéro de référence du fabricant CD40130
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
126,00 $
7 915,00 $
Glace & eau distributeur CD40130, modèle de plancher, 180 lb capacité de glace
8105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires