Prix : 7 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DW FROSTY BREW glacières profonde bien horizontale Brew Frosty glacières incluent 4 (quatre) modèles autonome en largeurs de 50" 65 », 80 « et 95 ». CONSTRUCTION CABINET extérieurs de profonds puits ultrarésistant attrayant vinyle résistant à l’usure sur l’acier en finition noire. Bouteille ouvreur de cap et cap catcher est standard avec tous les modèles. Tops incluent easy glide, couvercles en acier inoxydable et dessus de comptoir en acier inoxydable avec intégrale verre s’arrête de boire. Verrouillage du couvercle est disponibles en option. Standard métal intérieur est en acier galvanisé. Les séparateurs réglables inclus sont fil d’acier époxy. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Refroidisseurs d’infuser glacial réfrigération vous permettent de servir mieux dégustation-soif trempe glace froide (30° F - 32° F) boissons chaque fois. Construit avec hautes ventilateurs tr/min qui prévoient plaisir trempe pur, soif de refroidissement plus rapide (menu déroulant) et la température glaciale de boissons confinées. Système de réfrigération équilibrée, air pulsé, levage utilise le réfrigérant R134A, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Glacières en vedette surdimensionné dégivrage automatique Evaporateur avec ventilateurs doubles pour déplacer l’air et la plus grande bobine pour une plus grande capacité de refroidissement. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 27 in (68,58 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur du compartiment 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Profondeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Largeur du compartiment 61 in (154,94 cm)
- Poids 317 lbs (144,09 kg)
Détails du produit
- Ampérage 1,1 A
- Tablette ajustable Non
- Matériau Acier
- Description Profonde glacière bien horizontale
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Fil
- Capacité 18,5 pi³ (0,52 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Série DW
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant DW64HC-B-29
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Profondes glacières bien horizontales DW Frosty infuser série, 65" O - DW64HC-B-29
7439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit