Prix : 8 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CONSTRUCTION CABINET extérieur des modèles bien tant peu profondes et profonde bien inclure attrayant vinyle résistant à l’usure sur l’acier en finition noire. Options d’acier inoxydable sont disponibles. Bouteille ouvreur de cap et cap catcher est standard avec tous les modèles. Dessus des modèles bien tant peu profondes et profonde bien incluent easy glide, couvercles en acier inoxydable et comptoir en acier inoxydable avec verre intégrale s’arrête. Couvercles en verre en option, lorsqu’il est spécifié, équipées d’éclairage intérieur. Verrouillage du couvercle est disponibles en option. Standard métal intérieur est en acier galvanisé. Intérieur en acier inoxydable est disponible en option. Les séparateurs réglables inclus sont fil d’acier époxy. Mousse en place écologique CFC et sans HCFC isolant polyuréthane améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Systèmes de réfrigération REFRIGERATION Forced air fournissent ample capacité de refroidir et de tenir les produits entre 32 et 38° F. R134a réfrigérant utilisé dans les systèmes est CFC et sans HCFC pour la conformité aux préoccupations de sécurité de l’environnement. Élimination du condensat est automatique et non électriques. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Hauteur du compartiment 27 in (68,58 cm)
- Largeur 49-1/4 po (125,1 cm)
- Profondeur du compartiment 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur du compartiment 91 in (231,14 cm)
- Hauteur 32-3/4 po (83,19 cm)
- Poids 468 lbs (212,73 kg)
Détails du produit
- Description Profonde glacière bien horizontale
- Capacité 28,5 pi³ (0,81 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 9,5 A
- Marque Beverage Air
- Série DW/SF
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DW94HC-B
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1-1/2 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Puits horizontaux glacières DW/SF série, 95" W - DW94HC-B
8419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit