Prix : 8 929,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PORTE en verre BB - BACK BAR REFRIGERATOR retour bar rangement armoires viennent dans quatre basic, self-contained modèles jusqu'à 95" de large. Dans l’ensemble hauteur est 37 1/4. » La profondeur est 27" du visage de porte à l’arrière de l’armoire. La profondeur est 23 1/2 "de face de la porte à l’arrière de l’armoire sur les modèles de faible profondeur (BB48 & BB72). Poignées de projet 1 3/4. » Unique taille autonome, fin mont modèle (BB78E) et deux à distance (BB58R et BB78R) compléter la série 27" base de barres arrière. CONSTRUCTION d’armoires Standard, cabinet construction extérieure comprenant vinyle attrayant, résistant à l’usure sur l’acier en finition noire. En acier inoxydable extérieures options disponibles. Equipé de 2" dessus en acier inoxydable, BB48 et BB72 est facultative. Portes en verre fermeture automatique et comprennent des serrures principales. Joints de porte magnétiques fournissent d’étanchéité porte positive. Portes en verre sont réversibles avec l’accessoire kit charnière de champ. Aménagement intérieur standard utilise le plafond et les murs en acier galvanisés. Seuils de porte et le plancher renforcé sont issus d’acier inoxydable robuste pour fournir un service de longue durée. Intérieur, éclairage fluorescent est standard. Mousse en place écologique CFC et sans HCFC isolant polyuréthane améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Système de réfrigération de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Distance de réfrigération ultrarésistant détendeur installé. Élimination du condensat est automatique et non électriques (sauf les télécommandes). Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 32 in (81,28 cm)
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur du compartiment 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Ampérage 7,4 A
- Tablette ajustable Non
- Nombre de portes 2
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Matériau Acier & verre
- Description Barre de porte verre réfrigérateur
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Fil
- Capacité 23,75 pi³ (0,67 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Marque Beverage Air
- Série BB-G
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant BB58HC-1-G-B
- Type de dégivrage Manuelle
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Verre porte arrière Bar réfrigérateur série BB-G, 59" W - BB58HC-1-G-B
8929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit