Prix : 10 365,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BB porte vitrée - stockage de barre arrière arrière BAR réfrigérateur avec verre portes coulissantes armoire avec portes coulissantes en verre est livré dans une base, self-contained 48" ou 58" grand modèle. CONSTRUCTION d’armoires Standard, cabinet construction extérieure comprenant vinyle attrayant, résistant à l’usure sur l’acier en finition noire. Haut sub galvanisé standard. Portes coulissantes en verre sont à fermeture automatique et comprend un séjour vitré et la serrure. Aménagement intérieur standard utilise le plafond et les murs en acier galvanisés. Plancher renforcé en acier inoxydable pour fournir un service de longue durée. Intérieur, éclairage fluorescent est standard. Mousse en place écologique CFC et sans HCFC isolant polyuréthane améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Système de réfrigération de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Élimination du condensat est automatique et non électriques. Des unités électriques sont câblés en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 32 in (81,28 cm)
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Profondeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur du compartiment 55 in (139,7 cm)
- Poids 382 lbs (173,64 kg)
Détails du produit
- Ampérage 1,6 A
- Tablette ajustable Non
- Nombre de portes 2
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Matériau Acier & verre
- Nombre de tiroirs 4
- Description Réfrigérateur de Bar porte verre coulissante
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 23,75 pi³ (0,67 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Beverage Air
- Série BB-GSY
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant BB58HC-1-GS-B
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coulissante verre porte arrière Bar réfrigérateur BB-GSY Series - BB58HC-1-GS-B
10365,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit