Prix : 18 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
Fabriqué en acier inoxydable de Type 304 pour la résistance à la corrosion. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Système de réfrigération propose des condenseurs et évaporateurs efficaces. Étagères en hauteur réglable robuste en acier inoxydable comprennent éclairage fluorescent pour une lecture optimale. Mousse avec isolant polyuréthane haute densité. Haut et paroi arrière sont perforés pour circulation d’air améliorée. Caractéristiques prise d’air frontale et arrière air décharge. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour l’entretien. Homologuée ETL. ISO 9001 certifié. 39" W x 27-5/16" D x 78 « H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Base Peint
- Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
-
Description
Turbo Air TOM-40 b noir 39 pouces Air Rideau Merchandiser - 14,7 % pi cu.
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 14,7 pi³ (0,42 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 16 A
- Tablette ajustable Oui
- Fluide frigorigène R-134D
- Phase 1
- Type Présentoir d’affichage
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier & verre
- Numéro de référence du fabricant TOM-40B-N
- Thermostat Type Électronique numérique
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
40" open Display Présentoir - noir
18515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie