Spadewell, Station de crème glacée de louche, 13"(diviseur vendu séparément)
Voir les 2 articles de la gamme de produits

Spadewell, Station de crème glacée de louche, 13"(diviseur vendu séparément)

N° d’article : WBB442142

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 208,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Crème glacée fait encore mieux. Nouvelle pelle bien de Nemco® dispose d’un débit continu d’eau pour maintenir une propreté optimale de votre pique de crème glacée et les garnitures pour une meilleure qualité de la nourriture. Plus aucun transfert de goût et pas plus la contamination croisée qui augmente vos risques de sécurité alimentaire. Les puits sont disponibles dans une variété de sizes'each un est conçu avec des compartiments larges qui permettent un accès facile aux et enlèvement de la pique pendant les périodes de pointe. 300-série inox construction, montage polyvalent et orientation pigot côtés droit ou gauche en option s’adaptent à n’importe quelle cuisine commerciale. Pour plus de commodité, chaque unité est facile à couper, vider et démonter pour le nettoyage.

Documents
Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUENemco®
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANT77316-13
    • PROFONDEUR (PO)46 (116,84 cm)
    • HAUTEUR (PO)17 (43,18 cm)
    • OUVERTURE DES PORTESPortes coulissantes
    • APPLICATIONpublicitaire
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • LONGUEUR (PO)12-3/4 (32,39 cm)
    • BASE DEAcier inoxydable

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu