Prix : 13 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SÉRIE UCF/UCR sous comptoir unités sélectionnez 4 tailles standard en largeurs de 46"(porte de 1), 67" (porte de 2), 93"(la porte 3) et 119" (porte de 4). Globalement la hauteur est 34 1/2 "avec les unités installées sur roulettes 6 inch (2 avec freins). Les caractéristiques de Construction CONSTRUCTION CABINET comprennent les surfaces extérieures en acier inoxydable et anodisé intérieurs en aluminium. Meuble arrière et le dessous sont en acier galvanisé. Intérieurs accueillent des plaques et des casseroles de l’hôtel. Bac est disponibles en option. Armoires sont isolés avec 2" d’isolation polyuréthane mousse en place. Les portes sont montées au cabinet sur auto-fermeture, cartouche style charnières avec fonction ouverte séjour de 120°. Portes sont équipées d’un joints magnétiques snap-in-place vinyle pour assurer l’étanchéité positive. Pratique, double style porte poignée de tirage est faite d’aluminium anodisé noir. 6" roulettes sont standards, 2 incluent des freins. Un ensemble de cordons 8' est fourni avec les modèles 115 volts. Armoire standard intérieur avec 2 époxy de fil d’acier enduit étagères par section. Éclairage intérieur avec interrupteur manuel est fourni avec les modèles de portes de verre. Systèmes de réfrigération refrigeration équilibré assurer le stockage de forte humidité du produit ° 35 ° 38. Congélateur UCF67 détient le produit en dessous de zéro et est équipé d’une heure d’activation d’unique taille sous un comptoir, mis fin à la température, dégivrage électrique. Fluides frigorigènes comprennent R134a libre de CFC dans les réfrigérateurs et 404D dans le congélateur pour se conformer à toutes les normes environnementales. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur du compartiment 25 in (63,5 cm)
- Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Largeur du compartiment 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 43-1/4 po (109,86 cm)
- Poids 266 lbs (120,91 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de comptoir & congélateur
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 3/8 HP
- Capacité 19,25 pi³ (0,55 pi³.m)
- Ampérage 9,4 A
- Nombre de portes 2
- Type Présentoir de Rideau horizontal Air
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série UCF
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant UCF67AHC
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
32" D sous comptoir réfrigérateur & congélateur aliments prép. série, 67 « W - UCF67AHC
13189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit