Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lourds plateaux est idéales pour le bain de pieds animaux ou plantes aquatiques de logement et plus encore.
Heavy Duty plateaux sont faites de polyéthylène densité moyenne à paroi épaisse, une seule pièce of.225 pour la longévité de longue durée qui ne va pas pourrir ou rouille. Mesure 72" L x 38" W x 6 « H, chaque tiroir contient 30 gallons de liquide. L’intérieur du profilé, texturé a segments très profonds. Le concept de base anti-dérapant est idéal pour un moyen rapide et facile à nettoyer et à désinfecter les pieds des bovins, ovins, caprins et autres animaux de la ferme. Conception de moule monobloc robuste utilisable également comme un bac plastique pour plantes aquatiques de logement ou autres matériaux similaires. Conception d’autoportante, aucun cadre de support nécessaire. Pour être utilisé sur une surface plane uniquement. Plateaux est empilables pour un rangement facile. Disponible en Noir.
Heavy Duty plateaux sont faites de polyéthylène densité moyenne à paroi épaisse, une seule pièce of.225 pour la longévité de longue durée qui ne va pas pourrir ou rouille. Mesure 72" L x 38" W x 6 « H, chaque tiroir contient 30 gallons de liquide. L’intérieur du profilé, texturé a segments très profonds. Le concept de base anti-dérapant est idéal pour un moyen rapide et facile à nettoyer et à désinfecter les pieds des bovins, ovins, caprins et autres animaux de la ferme. Conception de moule monobloc robuste utilisable également comme un bac plastique pour plantes aquatiques de logement ou autres matériaux similaires. Conception d’autoportante, aucun cadre de support nécessaire. Pour être utilisé sur une surface plane uniquement. Plateaux est empilables pour un rangement facile. Disponible en Noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Taille (L x l x H) 72 x 38 x 6 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Type Barre d’État
- Quantité par paquet 1
- Marque Dandux
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 55001
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty plateau 72 "x 38" x 6 "
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires