Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Article nº : WB442530

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 28,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau en plastique moulé par rotation 22 x 9 x 1-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 22 x 9 x 1-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 33-1/2 x24-1/2x1-1/2 Gray

Plateau en plastique moulé par rotation 33-1/2 x24-1/2x1-1/2 Gray

Moulé par rotation plateau en plastique 37 x 24 x 4 gris

Moulé par rotation plateau en plastique 37 x 24 x 4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc - Qté par paquet : 12

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc, qté par paquet : 12

Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 48 x 48 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 48 x 48 X 2 gris

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris - Qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris, qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris - Qté par paquet : 6

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris, qté par paquet : 6

MOULÉ PAR ROTATION DES PLATEAUX
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 15 in (38,1 cm)
  • Taille (L x l x H) 15 x 10-3/4 x 1 po

Détails du produit

  • Type Barre d’État
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de tête
  • Matériau Plastique
  • Style Parois latérales droites
  • Numéro de référence du fabricant USM-1
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Article nº : WB442530