Prix : 695,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 695,00 $ ch.
- Acheter 3+ 655,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Les crochets de suspension de la tablette unique permettre aux rayons d’être ajouté, supprimé ou ajusté en quelques secondes sans démonter le camion entier. Aucun outil nécessaire ; Il suffit de soulever le plateau au large de crochets post et replacer à la hauteur désirée. Rayonnage métallique chromée, ouvert offre pénétration maximum de visibilité, de lumière et d’arrosage tout en minimisant l’accumulation de poussière. Standard haut et le bas étagères chaque ont 600 lb de capacité pour la stabilité, tandis que les étagères Soutenez-le ont capacité de 400 lb chaque. Camion a 1200 lb capacité globale. Toutes les étagères ajuster sur 1" incréments sur poteaux numérotés.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type E-Z Ajuster le camion d’étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2472AC Chrome Quick Adjust Wire Shelf 72 « L x 24 " P
Article nº : 580CP27
Pas encore évalué
199,95 $
Pièces de rechange
Nexel® E-Z Adjust Wire Shelf Truck, 1200 lb. Capacité, 72"L x 24"L x 60"H
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange