Prix : 1 795,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 795,00 .
- Achetez 3-5 1 685,00 .
- Acheter 6+ 1 635,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® deux roues plateforme STYLE pied pédale élévateur
Économiser temps et l’homme. Idéal pour les zones où les diables sont accessibles et plus grandes remontées mécaniques ne sont pas. Seulement 60 lb d’effort est nécessaire pour soulever une charge complète. Soulevez le 1-1/4 pouces verticale avec chaque course de la pédale de pied escamotable. Facile de rouler 8 "x 2" moule-sur caoutchouc roues de roulement à billes. Camion permet à plate-forme en diminuant à l’étage.
Économiser temps et l’homme. Idéal pour les zones où les diables sont accessibles et plus grandes remontées mécaniques ne sont pas. Seulement 60 lb d’effort est nécessaire pour soulever une charge complète. Soulevez le 1-1/4 pouces verticale avec chaque course de la pédale de pied escamotable. Facile de rouler 8 "x 2" moule-sur caoutchouc roues de roulement à billes. Camion permet à plate-forme en diminuant à l’étage.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Hauteur abaissée 0 po (0 cm)
- Hauteur surélevée 40 in (101,6 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
- Longueur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Largeur de la plate-forme 16 in (40,64 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Longueur de fourche --- dans
- Centre de chargement 10 in (25,4 cm)
- Dimensions de la plate-forme 20 po long. x 16 po larg.
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plate-forme
- Matériau Acier
- Base de camions 2 roues
- Type de roue le moule en caoutchouc roues 8 "x 2"
- Marque Wesco
- Style de camion Plate-forme
- Puissance Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant 260001
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
-
Modèle hydraulique à deux roues
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
11 509,00 $
109,95 $
Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260001 deux roues Style 750 lb Cap.
1795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires