Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
9 résultats

Vue

WINCO TSY-1 a pliante plateau support, 31" H, Chrome, qté par paquet : 6

 

425,70 $

 

Produit vendu en paquets de 6 70,95 $ ch.

Support table, 19 "x 16" haut x 31" High, tubulaire, 2-1/4" noir sangles 1" Black Steel Frame (Pack simple)

 

109,95 $

 

 

Remplacement End Caps, 1", Noir, 24/Pk.
Remplacement End Caps, 1", Noir, 24/Pk.

Article nº : WBB472357

Pas encore évalué

 

80,95 $

 

 

Sangle de remplacement de peuplement de plateau, pour les supports en métal ou en plastique, noir, 12/Pk.

 

64,95 $

 

 

WINCO TR-34W - pliage support table, 33" H, bois
WINCO TR-34W - pliage support table, 33" H, bois

Article nº : WBB1357664

Pas encore évalué

 

95,95 $

 

 

Lakeside® 11310 - nourriture transporteur boîte, étagères 3, acier inoxydable, 115V

 

4 345,00 $

 

 

Genève Tri-Fold Leaf Room Service panier, carré, 36" W x 31 « H x 40 » L - 74410

 

9 689,00 $

 

 

Au bord du lac en acier inoxydable alimentaire transporteur case Rack de stockage, jusqu'à 6 cases - 693

 

4 499,00 $

 

 

Rack de stockage de boîte Lakeside inox alimentaire Carrier W / Lug intégré Strip - 696

 

5 869,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant