Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
WHFC Electric roi forcé réchauffeur d’Air plafond WHFC2410-W blanc 240/208V 500/1000W
Ce radiateur de rapport qualité-prix plafond fournit toutes les fonctionnalités offertes par le WHF original mais ajoute les avantages d’une conception de plafonnier. Type de moteur : Tangentielle ventilateur cylindrique, livrant 70 Cfm, est pilotée par un poteau ombragé, lubrifié en permanence, moteur de Type C-armature avec impédance Protection et des roulements étanches. Protection brevetée limite intelligente : Déconnecte des éléments et le moteur en cas de dépassement des températures de fonctionnement normales. Sa valeur extrême provient de la combinaison le transfert rapide de la chaleur d’un élément de NiChrome avec les performances d’un souffleur de cage d’écureuil.
Ce radiateur de rapport qualité-prix plafond fournit toutes les fonctionnalités offertes par le WHF original mais ajoute les avantages d’une conception de plafonnier. Type de moteur : Tangentielle ventilateur cylindrique, livrant 70 Cfm, est pilotée par un poteau ombragé, lubrifié en permanence, moteur de Type C-armature avec impédance Protection et des roulements étanches. Protection brevetée limite intelligente : Déconnecte des éléments et le moteur en cas de dépassement des températures de fonctionnement normales. Sa valeur extrême provient de la combinaison le transfert rapide de la chaleur d’un élément de NiChrome avec les performances d’un souffleur de cage d’écureuil.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur de la grille 1/2 en
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Largeur de la grille 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de la grille 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur de montage minimale 6 pi (1,83 m)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Encastré ou Surface
- Watts faible 500 W
- Ampérage 2,1/4,2 A
- Puissance en watts 500/1000 W
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Non
- Ampères élevés 4,2 A
- Matériau Acier
- Type de fiche Électricien
- Ampères faibles 2,1 A
- BTU 3400
- CFM 70 CFM
- Tension 240/208 V
- BTU supérieure 3400
- Watts Moyen 500 W
- Phase 1
- Watts haute 500/1000 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant WHFC2410-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Electric roi contraint Air plafond radiateur WHFC2410-W blanc 240/208 v 500/1000W
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit