Prix : 4 869,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 4 869,00 .
- Acheter 2 4 625,00 .
- Acheter 3+ 4 475,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Facilement convertir votre chariot élévateur en un chasse-neige à l’aide de cet accessoire de camion de fourchette. Chasse-neige en acier durable se fixe facilement à fourches sur chariots élévateurs. Mécanisme de pivotement manuel permet angle labourer dans les deux sens de détourner la neige et les débris vers le bord ou à côté d’un bâtiment. Coussins flottants permettent de réglage de hauteur de labour. Ressorts réglables permettent lame faire pivoter pour la sécurité. Tubes de fourche de pass-through garder poids vers mât de camion de fourchette. Verrouillage de goupilles chasse-neige sécurisé en place. Chariot élévateur d’ouverture est 24" L x 7-1/2" W x 2-1/2 « H. comprend une lame inférieure remplaçable.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Ouverture de fourche 24L x 7-1/2W x 2-1/2H po
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Poids 530 lbs (240,91 kg)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Emplacement de montage Fourches de chariot de fourche
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SPB-N-72
- Couleur Jaune/bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contrepoids en option équilibre pour fourche camion chasse-neige - SPB-N-WT
Article nº : 260939
Pas encore évalué
925,00 $
Fourche camion chasse-neige - 72" lame large - SPB-N-72
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires