Idéal pour les applications d'expédition et de stockage. La structure nervurée et renforcée assure une durabilité maximale. Le polyéthylène 100 % recyclable résiste aux produits chimiques, à la corrosion et aux chocs. Excellent pour les applications dans le secteur de la restauration. Les bacs s'empilent sur 3 niveaux pour un gain de place optimal. Livrés avec des poignées de transport et un couvercle installés en usine.
Référence :WB184196GN
Référence fabricant : MTH4GREEN
Conteneur d'expédition en plastique pour vrac, transportable par chariot élévateur, avec couvercle, 107 cm (L) x 86 cm (l) x 107 cm (H), capacité de 363 kg, vert
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$545.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 34 po |
| Profondeur | 42 po |
| Hauteur | 42 po |
| Dimensions (L x l x H) | 42 x 34 x 42 po |
| Longueur intérieure | 39 po |
| Largeur intérieure | 31 po |
| Hauteur intérieure | 36 po |
| Longueur intérieure du bas | 37 po |
| Largeur intérieure du fond | 29 po |
| Capacité de charge empilée | 52 lb |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Poids | 90 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Conteneur non pliable |
| Couleur | Vert |
| Entrée « fourche » | 4 voies |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 23 ft³ |
| Matériau | Plastique |
| Roulettes incluses | Non |
| Nombre de compartiments | à 4 voies |
| Référence fabricant | MTH4GREEN |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |