Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Référence :184195

Référence fabricant : MTD2YELLOW

Conteneur de transport en vrac en plastique manipulable par chariot élévateur avec couvercle, 44" de long x 44" de large x 29-1/2" de haut, capacité de charge de 1 200 lb, jaune

Description du produit
Idéal pour les applications d'expédition et de stockage. La structure nervurée et renforcée garantit une durabilité maximale. Le polyéthylène 100 % recyclable résiste aux produits chimiques, à la corrosion et aux chocs. Excellent pour les applications dans le secteur de la restauration. Les bacs s'empilent jusqu'à trois niveaux pour un gain de place optimal. Couvercle monté en usine inclus.

PRIX
$755.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
755.00
Acheter 11 unités - 24 unités
719.00Économisez36.00 (5)
Acheter plus de 25 unités
699.00Économisez56.00 (7)
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur44 po
Largeur44 po
Profondeur29-1/2 po
Hauteur29-1/2 po
Dimensions (L x l x H)44 x 44 x 29-1/2 pouces
Longueur intérieure41 po
Largeur intérieure41-1/2 po
Hauteur intérieure23-1/2 po
Longueur intérieure du bas40 po
Largeur intérieure au fond40 po
Capacité de charge en empilement60 lb
Capacité de charge1200 lb
Poids90 lb
Capacité de charge en mode emboîté125 lb

Détails du produit

Montage requisNon
MatériauPlastique
Référence fabricantMTD2YELLOW
TypeConteneur non pliable
CouleurJaune
Entrée « fourchette »4 voies
CouvercleOui
Capacité23 ft³
Roulettes inclusesNon
Nombre de compartiments4 voies
Empiler et/ou emboîterPile