Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WB334481

Référence fabricant : LM-EBT-6-24

Grue à flèche télescopique Economaster pour chariot élévateur, 6 000 lb. Capacité

Description du produit
Transformez instantanément votre chariot élévateur en grue à flèche. Il suffit d'insérer les fourches de votre chariot élévateur à contrepoids dans les logements prévus à cet effet sur la flèche, puis de fixer la chaîne de sécurité de 36"L au mât du chariot.

Charge maximale sur un seul crochet :
À une position de crochet de 36" = 6 000 lb.
À une position de crochet de 144" = 1 800 lb.


- 151-1/4" en extension maximale ; 86-1/4" en rétraction maximale
- La chaîne de sécurité soudée à la flèche est équipée d’un crochet d’arrimage pour fixer la flèche au chariot
- Deux crochets de levage (un pivotant, un fixe)
- Une vis de blocage réglable permet de fixer la flèche dans n’importe quelle position
- 4 points d’appui intermédiaires sous la flèche, espacés de 12" entre leurs centres, offrent un soutien supplémentaire pour les charges longues
- Verrouillage à fente pour une utilisation rapide de la chaîne
- Finition émaillée durable et résistante aux éclats

** La dimension « S » correspond à la distance entre les centres des manchons des fourches.

REMARQUE : l’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur afin d’obtenir une autorisation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.

PRIX
$2,849.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
2849.00
Acheter 3 unités
2579.00Économisez270.00 (9)
Acheter 4 unités
2495.00Économisez354.00 (12)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur32 po
Hauteur13-1/2 po
Capacité de charge6000 lb
Poids465 lb
Longueur allongée151-1/4 po
De centre à centre des dents de la fourche24 po
Ouverture de la fourche7-1/4 x 2-1/4 pouces
Longueur en position rétractée86-1/4 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeGrue à flèche télescopique
CouleurBleu
MatériauAcier
Référence fabricantLM-EBT-6-24
MarqueVestil