Prix : 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet accessoire de camion élévateur est conçu pour transformer votre chariot élévateur dans un grattoir à plancher.
Travaux bien dans la peinture et finition des chambres pour enlever la peinture pulvérisée de planchers. Fourche il suffit de glisser dans l’ouverture et fixer la retenue de sécurité de transport pour la sécurité. Lame de raclage trempé caractéristiques pour la longévité et la durabilité. 12 "W lame est montée dans une Assemblée de pivot pour lui permettre de relever avec contact contre une fissure ou de décoller dans le plancher. Robuste en acier soudé avec finition peinte.
Travaux bien dans la peinture et finition des chambres pour enlever la peinture pulvérisée de planchers. Fourche il suffit de glisser dans l’ouverture et fixer la retenue de sécurité de transport pour la sécurité. Lame de raclage trempé caractéristiques pour la longévité et la durabilité. 12 "W lame est montée dans une Assemblée de pivot pour lui permettre de relever avec contact contre une fissure ou de décoller dans le plancher. Robuste en acier soudé avec finition peinte.
Poids &Dimensions
- Largeur Dans l’ensemble 13; Lame 12 po
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Ouverture de fourche 9-1/4 x 3-1/4 in
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Poids 145 lbs (65,91 kg)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant GRATTER-1
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Août 20, 2021
-
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne bien. La seule suggestion est la vis de serrage, avec une force extrême, il se déplace en arrière, mais il en sera de quoi que ce soit avec une force extrême.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Chariot élévateur de levage au sol Scraper SCRAPE-1
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires