Simplifiez l'entretien des batteries de chariots élévateurs !
Le pistolet de remplissage de batteries pour chariots élévateurs s'arrête automatiquement au niveau de remplissage optimal, garantissant la sécurité de vos employés. Il assure un remplissage précis des batteries et préserve l'étanchéité des parois. Fini les postures inconfortables au-dessus des batteries pour inspecter chaque élément ! Il suffit d'insérer l'embout du pistolet et d'appuyer sur la gâchette pour un remplissage précis et sans risque de blessure au dos ni d'éclaboussures d'acide. Son débit de 6,4 litres par minute permet un remplissage rapide, même des batteries les plus volumineuses. Un retour haptique sur la poignée vous avertit lorsque l'arrêt automatique est activé, indiquant que le niveau de remplissage est atteint.
Pistolet de remplissage d'eau pour batteries de chariots élévateurs Ideal Warehouse 9"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$235.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 15-1/2 po |
| Largeur | 7 po |
| Hauteur | 1-1/2 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 27/32 (buse avant) dans |
Détails du produit
| Taper | Pistolet arroseur à batterie pour chariot élévateur |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Jaune et noir |
| Référence fabricant | 1179 |
| Type d'accessoire | Pistolet à eau |
| Marque | Ideal Warehouse Innovations, Inc. |