Prix : 139,95 $
✓ Compatible pour l’avant et/ou l’arrière de tout chariot élévateur ou véhicule industriel.
✓ Des lumières animées avertissent visiblement qu’un chariot élévateur approche.
✓ Lumière LED enfermée dans un boîtier en aluminium solide avec une lentille en polycarbonate.
Favorisez la sécurité des travailleurs et des piétons dans votre installation avec le Global Industrial™ Forklift Blue Arrow Light avec flash. La flèche lumineuse sur le sol est clairement visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Lorsque la flèche bleue LED avec flash est montée sur un chariot élévateur ou un autre véhicule en mouvement, elle projette une flèche bleue qui brille sur le sol pour avertir les personnes à proximité de l’arrivée du chariot élévateur et la flèche indique la direction que prend le chariot élévateur. Les lumières sont animées, clignotantes pour faciliter le repérage. Les lumières LED produisent 900 lumens sont enfermées dans un boîtier en aluminium avec une lentille en polycarbonate. La lampe de sécurité LED pour chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule pour fonctionner et peut être installée à l’avant et / ou à l’arrière de tout chariot élévateur, balayeuse ou véhicule industriel (configuré pour une plage d’entrée DE 10 Volts à 80 Volts DC, avec protection contre l’inversion de tension). Le support de montage universel en acier inoxydable permet une installation facile. Kit de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 11-1/8 po (28,26 cm)
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel
- Tension 10 à 80 V
- Type Chariot élévateur Arrow Light
- Position sur chariot élévateur Avant et/ou arrière
- Nombre de LED 9
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Lumens 900
- Numéro de référence du fabricant 800504
- Couleur Bleu
- Température de fonctionnement -40 à 176° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
49,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Panneau de sécurité - Caution Watch Out Forklift Trucks - Plastique rigide, 10 po de hauteur X 14 po de largeur
Article nº : 994171R
Pas encore évalué
27,95 $
Enseigne collée au plancher – avertissement « Forklift Traffic »
Article nº : B172136
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Forklift Anti-Blind Spot Mirror w / Montage magnétique, 9 « L
Article nº : 800497
Pas encore évalué
115,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Forklift Blue Arrow Light avec flash
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires