Prix : 1 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAM DE BOBINE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
Facilement manœuvrer plusieurs types de matériaux de serpentin.
Cet accessoire permet de votre chariot élévateur à manipuler des bobines d’acier et autres matériaux. Construction robuste en acier soudée avec un fini émail durable assure des années de service.
Ram de bobine monté sur fourche a une conception inversée où le poteau de bélier pend sous les fourches. RAM propose 7-½ "W x 2-½ centres de « Poches de fourche H 24 » et un dispositif de retenue de sécurité pour la fixer sur le chariot élévateur.
Remarque : Ne dépassez jamais la capacité nominale du centre de gravité conformément aux directives du fabricant du chariot élévateur. N’utilisez pas cet accessoire de chariot élévateur si la charge dépasse la cote du centre de charge du fabricant du chariot élévateur. Voir le dessin technique ci-dessous pour voir la puissance nominale du centre de charge de chaque modèle. L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Facilement manœuvrer plusieurs types de matériaux de serpentin.
Cet accessoire permet de votre chariot élévateur à manipuler des bobines d’acier et autres matériaux. Construction robuste en acier soudée avec un fini émail durable assure des années de service.
Ram de bobine monté sur fourche a une conception inversée où le poteau de bélier pend sous les fourches. RAM propose 7-½ "W x 2-½ centres de « Poches de fourche H 24 » et un dispositif de retenue de sécurité pour la fixer sur le chariot élévateur.
Remarque : Ne dépassez jamais la capacité nominale du centre de gravité conformément aux directives du fabricant du chariot élévateur. N’utilisez pas cet accessoire de chariot élévateur si la charge dépasse la cote du centre de charge du fabricant du chariot élévateur. Voir le dessin technique ci-dessous pour voir la puissance nominale du centre de charge de chaque modèle. L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 275 lbs (125 kg)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Diamètre du poteau ou du bélier 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur Ram = 36; Total = 42 po
Détails du produit
- Type Mont de fourche - inversé
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CCF-36-4
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Forklift Fork Mounted Coil Ram CCF-36-4 36"L 3000 Lb. Capacité
1429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires