Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transforme votre chariot élévateur une grue mobile en quelques secondes. Tout en acier soudé. Crochet de levage automatique-tension offre un design unique qui ajoute la tension comme poids est ajouté. Fixée sur le chariot élévateur à fourche au moyen d’un 48" L retenue et tine verrouillage. Crochet à émerillon comprend linguet de sécurité. La finition de manteau de poudre durable.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Ouverture de la gorge du crochet 7/8 en
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Ouverture de fourche 5-1/2 x 1-1/2 in
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur 15-1/16 po (38,26 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Auto-Tension fourche simple crochet
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Crochet à émerillon
- Numéro de référence du fabricant S-FOURCHE-4-AT
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Manille d'ancrage à vis galvanisée Elite Sales HG34SPAS, 3/4 po – Paquet de 10
Article nº : B1121902
175,95 $
129,95 $
Fixation de chariot élévateur à fourche simple auto-tension swivel hook, capacité de 4000 lb,
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires