Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-15 109,95 $ ch.
- Acheter 16+ 105,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CHARIOT ÉLÉVATEUR CAMION DE REMORQUAGE BASE 3-BALL ATTELAGE
Option 3-boule attelage peut être boulonné facilement sur le châssis de Base de remorquage pour une variété d’applications tout au long de votre installation.
Remarque :
Ball Option 1 : Diamètre (pouces) 1-7/8, uniformes capacité (lb) 2000
Ball Option 2 : Diamètre (pouces) 2, uniformes capacité (lb) 3500
Ball Option 3 : Diamètre (pouces) 2-5/16, uniformes capacité (lb) 7500
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Option 3-boule attelage peut être boulonné facilement sur le châssis de Base de remorquage pour une variété d’applications tout au long de votre installation.
Remarque :
Ball Option 1 : Diamètre (pouces) 1-7/8, uniformes capacité (lb) 2000
Ball Option 2 : Diamètre (pouces) 2, uniformes capacité (lb) 3500
Ball Option 3 : Diamètre (pouces) 2-5/16, uniformes capacité (lb) 7500
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1 in (2,54 cm)
- Diamètre de la bille 1-7/8, 2, 2-5/16 po
- Capacité de poids 1-7/8 » Boule = 3500; Boule de 2 » = 5000; Balle de 2-5/16 po = 10 000 lb
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Chariot élévateur crochet Base 3-boule d’attelage
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style 2" récepteur
- Numéro de référence du fabricant ATTELAGE-3 B
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Fourche Fourche Base 3-Ball Hitch HITCH-3B
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires