Prix : 3 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GKS Perfekt® "Forklifter" FORKLIFT JACK
Spécialement conçu pour la réparation et la Maintenance de chariot élévateur.
Cette prise dispose d’un design robuste qui permet aux chariots élévateurs, véhicules industriels et pour l’industrie textile doit être levé pour le service. Jack dispose d’une plaque de base stable avec intégrante pieds pour une stabilité maximale. L’orteil 4,7" L est équipé d’engrenage dans sa partie avant pour contrecarrer tout glissement de la charge. L’orteil à profil bas dispose de trois réglages de hauteur pour les applications avec une garde au sol plus élevée, la hauteur de chargement maximale des orteils est de 4-7/8 « et la hauteur de chargement minimale des orteils est de 1-3/16 » et la selle supérieure offre une grande surface pour une plus grande flexibilité de levage. Pompe hydraulique industrielle nominale actionnés à la main avec pression de travail de 7 542 psi a une soupape de dérivation intégrée pour la sécurité. Raccord adaptateur est inclus pour commande à distance de deux ou plusieurs vérins avec une pompe. Abaissant vis offre un abaissement précis de la charge. Poignée tourne 180° pour permettre un fonctionnement dans des virages serrés. Chariot élévateur jack répond aux normes ANSI/ASME et incluent des roues pour un transport facile. Certificat d’inspection inclus avec chaque cric. La hauteur des orteils est de 3. Garantie limitée de 3 ans sur les orteils en fonte.
Spécialement conçu pour la réparation et la Maintenance de chariot élévateur.
Cette prise dispose d’un design robuste qui permet aux chariots élévateurs, véhicules industriels et pour l’industrie textile doit être levé pour le service. Jack dispose d’une plaque de base stable avec intégrante pieds pour une stabilité maximale. L’orteil 4,7" L est équipé d’engrenage dans sa partie avant pour contrecarrer tout glissement de la charge. L’orteil à profil bas dispose de trois réglages de hauteur pour les applications avec une garde au sol plus élevée, la hauteur de chargement maximale des orteils est de 4-7/8 « et la hauteur de chargement minimale des orteils est de 1-3/16 » et la selle supérieure offre une grande surface pour une plus grande flexibilité de levage. Pompe hydraulique industrielle nominale actionnés à la main avec pression de travail de 7 542 psi a une soupape de dérivation intégrée pour la sécurité. Raccord adaptateur est inclus pour commande à distance de deux ou plusieurs vérins avec une pompe. Abaissant vis offre un abaissement précis de la charge. Poignée tourne 180° pour permettre un fonctionnement dans des virages serrés. Chariot élévateur jack répond aux normes ANSI/ASME et incluent des roues pour un transport facile. Certificat d’inspection inclus avec chaque cric. La hauteur des orteils est de 3. Garantie limitée de 3 ans sur les orteils en fonte.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Soulever les positions de hauteur des orteils 3
- Longueur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Hauteur maximale de chargement des orteils 4,9 po (12,45 cm)
- Dimension de la plaque supérieure 2,7 x 2,4 po
- Gamme de levage 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Capacité de poids 11 000 lbs
- Hauteur minimale de chargement des orteils 1,2 po (3,05 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 5 tonnes
- Type Chariot élévateur hydraulique Jack
- Marque GKS Perfekt
- Matériau En acier avec pieds en fonte
- Style Fork Lift Jack
- Numéro de référence du fabricant 1-10189
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Économisez 2 530,00 $ avec ce produit comparable
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
719,00 $
comparer les élémentsGKS Perfekt® 1-10189 Chariot élévateur Jack 11 000 lb Capacité
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires