Prix : 3 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Williams Forsaire contre-courant four est équipé d’un système de soufflerie qui reçoit l’air au niveau de plafond, il réchauffe et tranquillement le livre au niveau du plancher pour donner une température de sol à plafond égalisée peut être installé autoportant contre un mur ou encastrés dans un espace de mur 16 stud. Équipé d’un cordon d’alimentation de quatre pieds. Le chauffage est évacué à travers le mur directement à l’extérieur (évacuation de matériel est inclus). Pilote debout. Made in USA. Thermostat mural vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 77-3/8 po (196,53 cm)
- Poids 116 lbs (52,73 kg)
- Zone de couverture 800 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- CFM 325 CFM
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Autoportant
- % De cote de rendement (AFUE) 75
- Efficacité thermique % 80
- Type Contre-courant
- Marque Williams
- Entrée BTU 40000
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant 4007731
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat mural Williams P322016
Article nº : 653858
Pas encore évalué
69,95 $
Williams-sortie latérale s’inscrire 6701 W/10 "Boot pour les modèles haut-Vent & ventilation directe
Article nº : B2043828
Pas encore évalué
309,95 $
129,95 $
Williams évacuer Cap & Tubes 9802 pour fours à ventilation directe
Article nº : B2043866
Pas encore évalué
339,95 $
Rallonge de Tube d’évacuation directe de Williams 9806 pour fours à ventilation directe 12" longueur
Article nº : B2043867
Pas encore évalué
179,95 $
24,95 $
Bouclier de Vent Williams 4318 isolé galvanisé pour fours à ventilation directe
Article nº : B2043924
Pas encore évalué
179,95 $
Williams à paroi mince collier Kit 9307 pour épaisseur 1" à 5"
Article nº : B2043944
Pas encore évalué
75,95 $
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 4007731 Propane 40000 BTU
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires