Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Jamco

Référence :WBB178223

Référence fabricant : VD248P6

Chariot de sécurité Jamco Mesh avec 4 étagères, capacité de 3 000 lb, 48"L x 24"W x 57"H, gris

Description du produit
Ce chariot de sécurité en métal déployé est fabriqué à partir d’un treillis métallique déployé aplati de calibre 13 afin d’offrir une sécurité maximale tout en permettant une vue dégagée sur son contenu. Sa conception robuste et verrouillable sécurise les colis tout en permettant de les surveiller visuellement. Les portes en treillis sont équipées d’un moraillon pouvant être cadenassé pour plus de sécurité (cadenas vendu séparément). Tous les chariots de sécurité en acier soudé sont renforcés par des cornières de 3/16" d’épaisseur, offrant une résistance permettant de supporter jusqu’à 3 000 lb. Étagères durables en acier de calibre 12 affleurantes. La poignée tubulaire en acier présente un courbure arrondie pour plus de confort. Les supports de roulettes de calibre 12 sont compatibles avec des roulettes en phénolique de 6" à boulonner (2 fixes, 2 pivotantes) pour une mobilité aisée. Comprend quatre étagères. Finition par revêtement en poudre gris. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$4,409.00

1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur24 po
Hauteur57 po
Capacité de charge3000 lb
Diamètre de la roue6 po
Espacement des étagères10 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPhénolique
TypeChariot de sécurité en treillis métallique
Type d'étagèrePlat et solide
Capacité des étagères750 lb
CouleurGris
Type de rouePhénolique
StyleAccès d'un seul côté
Nombre de portes2
Panneaux latérauxMaille
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantVD248P6
MarqueJamco