Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Jamco

Référence :WBB178362

Référence fabricant : DO260P6

Chariot Jamco de série avec 4 étagères et poignée servant de support d'écriture, capacité de 3 000 lb, 60" de long x 24" de large x 60" de haut, gris

Description du produit
Ce chariot de manutention robuste est équipé d'un support d'écriture intégré pour la tenue des registres. Idéal pour les entrepôts, les locaux de stockage et les zones d'expédition. La surface d'écriture inclinée intégrée de 12"L est dotée d'une butée d'extrémité permettant de maintenir en place les documents et les stylos. Tous les chariots de préparation de commandes en acier entièrement soudés peuvent supporter jusqu'à 3 000 lb. Les étagères en acier résistantes sont fabriquées en acier de calibre 12 et comportent des rebords surélevés de 1-1/2"H pour retenir le contenu pendant le transport. Les montants sont en cornière d’acier de 3/16" d’épaisseur pour plus de solidité et de rigidité. La poignée de poussée en acier tubulaire présente un coude arrondi pour plus de confort. Les supports de roulettes de calibre 12 maintiennent solidement des roulettes en phénolique de 6" (2 fixes, 2 pivotantes) pour une mobilité aisée et durable. Comprend quatre étagères. Finition par revêtement en poudre gris. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$2,205.00

1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur60 po
Largeur24 po
Hauteur60 po
Capacité de charge3000 lb
Diamètre de la roue6 po
Espacement des étagères15 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPhénolique
TypeCamion de sélection de titres boursiers
Type d'étagèrePlat uni avec rebord relevé
Capacité des étagères750 lb
CouleurGris
Type de rouePhénolique
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantDO260P6
MarqueJamco