Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079465

Référence fabricant : 1317881001

Gare de Blickman Four Windsor évier de chirurgien , Applique murale avec commande d'eau infrarouge, acier inoxydable

Description du produit
Windsor de Blickman évier de chirurgien il est fixé au mur avec une cuve profonde et quatre bacs non divisés évier de chirurgien Ce modèle est équipé d'une commande d'eau infrarouge mains libres.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Un évier profond, quatre évier de chirurgien stations.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Contrôle de l'eau mains libres par infrarouge.
  • Contrôle de l'action du genou
  • Contrôle de l'action du pied
  • Contrôle de l'action du coude
  • Une, deux ou trois stations non divisées
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$22,795.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur91 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur15-3/4 po
Profondeur du compartiment14-1/2 po
Largeur intérieure21-3/4 po
Profondeur intérieure14-1/2 po
Hauteur intérieure8 po
Épaisseur de l'acier16 ga

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieWindsor
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionQuatre gares Windsor évier de chirurgien avec contrôle de l'eau infrarouge
Quantité par paquet1
Référence fabricant1317881001
Trous de robinet4
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)