Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Four Trumpet Mini Train Horn Métal Chromé 12 Volts Avec Système d’Air Embarqué - 853-800
Philly Express train corne - Tiger système aérien à bord, solénoïde exploité 12 volts.
Philly Express train corne - Tiger système aérien à bord, solénoïde exploité 12 volts.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Philly Express Train Horn et Tiger Air System, Solenoid exploité 12 Volts
- Assemblage requis Oui
- Décibels de puissance 130
- Volts de puissance 12 V
- Type Haute pression d’air
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Métal
- Style Sifflet de train
- Décibels 130
- hertz 290/421/548/648 Hz
- Numéro de référence du fabricant 853-800
- Couleur Chromé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Wolo® Four Trumpet Mini Train Horn Metal Chrome Plated 12-Volt, On-Board Air System - 853-800
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires