Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chasseur

Référence :WBB1245374

Référence fabricant : 54-100-112-2

Pied à coulisse numérique Fowler 54-100-112-2 0-12''/300 mm en acier inoxydable

Description du produit
Pied à coulisse numérique économique Fowler® 54-100-112-2 0-12"

Caractéristiques:
  • Capteur capacitif en céramique breveté
  • Cadre en acier inoxydable
  • Conversion directe pouces/métrique
  • Mesure absolue/incrémentale
  • Résolution : 0,0005"/0,01 mm
  • Grand écran LCD facile à lire
  • référencement absolu
  • Étui moulé inclus
PRIX
$515.00
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
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure intérieure minimale0
Mesure minimale0
Mesure maximale12 po / 300 mm
Métrique ou poucePouce, métrique en
Résolution/Remise des diplômes0.0005

Détails du produit

Type de batterieLR44
NumériqueOui
TaperPied à coulisse
CasOui
Matériau facial de mesureAcier inoxydable
Sortie de donnéesNon
StyleGrand écran facile à lire
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Précision (+/-)0.0015 po
Rouleau à pouceOui
Option fractionnaireNon
Indice de protection IPAucun
Matériau du cadreAcier inoxydable
Référence fabricant2
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable
MarqueChasseur

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon