Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fowler

Référence :WBB345373

Référence fabricant : 54-225-456-0

Fowler 54-225-456-0 IP54 0-6" / 150 mm - Micromètre de profondeur électronique

Description du produit
Micromètre de profondeur électronique Fowler IP54 0-6" / 150 mm
Les micromètres Fowler® permettent de mesurer avec précision la largeur intérieure et extérieure des objets. Livrés avec un étui de transport pour un rangement en toute sécurité. Le micromètre à compteur numérique est équipé d’un écran LCD affichant une résolution de 0,00005". Faces de mesure à pointe en carbure et écrou de blocage positif sur la broche. Acier à outils trempé, rectifié avec précision et microlapé sur une base de 4". Protection conforme à la norme IP54. Sortie RS232 directe.

PRIX
$599.00
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
Longueur10
Système métrique ou poucesPouces, Système métrique en
Dimensions de la base4 po
Mesure minimale0 po
Mesure maximale150 po
Résolution/Remise des diplômes0.001 po
Gamme6

Détails du produit

CasOui
Précision0,00016 pouce °F
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Indice de protection IPIP54
Référence fabricant0
Type de dé à coudreFriction à cliquet
MarqueFowler
TypeJauge de profondeur
NumériqueOui
Mesure du matériau de la faceAcier
Broche rotativeNon
Sortie des donnéesOui
StyleMicromètre
Précision (+/-)0.00016 po
Option de fractionNon
DescriptionMicromètre de profondeur électronique
Nombre de cannes6

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon