- Course de 1 pouce
- Lecture en continu : 0-100
- Groupe AGD 2, cadran de 2-1/4" de diamètre
- Compteur de tours
- Marqueurs de tolérance
- Fixation arrière à patins
- Pointes en carbure
Fowler 52-520-109-0 Indicateur AGD de 0,001" - Noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Indicateur AGD Fowler® de 0,001" - Noir
PRIX
$165.95
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
| Diamètre du cadran | 2-1/4 po |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
Détails du produit
| Numérique | Non |
| Type | Comparateur à cadran |
| Gamme de couleurs des cadrans | Noir |
| Portée par tour | 0.04 po |
| Sortie des données | Non |
| Lecture du cadran | 100 |
| Groupe AGD | 2 |
| Style | Usage général |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Option de fraction | Non |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 0 |
| Compteur de tours | Oui |
| À œillet ou à dos plat | Oreille |
| Marque | Fowler |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |