Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
Fowler

Référence :WBB228419

Référence fabricant : 52-224-001-1

Micromètre extérieur mécanique Fowler 52-224-001-1 0-1", avec compteur numérique et douille à cliquet

Description du produit
Micromètre à compteur numérique Fowler® 0-1"
  • Le compteur numérique affiche une précision de 0,001 pouce.
  • Précision : 0,0001" (avec le vernier)
  • Graduations microfines sur chrome satiné.
  • Faces de mesure à pointe en carbure.
  • Écrou à blocage positif sur la broche.
  • Les dimensions supérieures à 1" sont incluses dans la gamme standard.
  • À compléter dans ce cas.
PRIX PROMOTIONNEL
$189.95

était $275.95
Économisez $86.00 (31%)
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
Longueur4
Largeur4
Hauteur4
Système métrique ou poucesPouce en
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0 po
Gamme1

Détails du produit

CasOui
Précision0,00016 pouce °F
Source d'alimentationAucun
Mécanique ou numériqueMécanique
Forme d'enclumeSphérique
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant1
Type de dé à coudreButée à cliquet
MarqueFowler
TypeMicromètre à compteur mécanique externe
NumériqueNon
Mesure du matériau de la faceCarbure
Broche rotativeNon
Sortie des donnéesNon
StyleUsage général
Compteur numériqueOui
Précision (+/-)0.00016 po
Option de fractionNon
DescriptionMicromètre extérieur mécanique

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon