Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fowler

Référence :WBB228423

Référence fabricant : 52-229-201-0

Micromètre extérieur mécanique Fowler 52-229-201-0 0-1", avec douille à friction à cliquet

Description du produit
Micromètre économique Fowler® 0-1"
  • une valeur de 0,0001".
  • Faces de mesure en carbure.
  • Douille à cliquet et écrou de blocage.
  • Graduations ultra-fines.
  • Les dimensions supérieures à 1" sont incluses dans la gamme standard.
  • Conforme aux spécifications fédérales, voire supérieur à celles-ci.
  • À compléter dans ce cas.
PRIX
$149.95
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
Longueur4
Largeur4
Hauteur4
Système métrique ou poucesPouce en
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure minimale0 po
Gamme1

Détails du produit

CasOui
Précision0,00016 pouce °F
Source d'alimentationAucun
Mécanique ou numériqueMécanique
Forme d'enclumeSphérique
Indice de protection IPAucun
Référence fabricant0
Type de dé à coudreFriction à cliquet
MarqueFowler
TypeMicromètre à compteur mécanique externe
NumériqueNon
Mesure du matériau de la faceCarbure
Broche rotativeNon
Sortie des donnéesNon
StyleUsage général
Compteur numériqueNon
Précision (+/-)0.0001 po
Option de fractionNon
DescriptionMicromètre mécanique extérieur avec douille à friction à cliquet

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage détaillé inclusNon